Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1485010
Cod. Produttore
1485010
Cod. EAN
8024873003144

Informazioni di prodotto

Il fusibile IW1485010 garantisce protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Compatibilità con vari sistemi elettrici
  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace a 690 V per impianti industriali e commerciali
  • Affidabilità che garantisce sicurezza e durata
  • Possibile riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Il fusibile IW1485010 è un componente essenziale per la protezione elettrica, progettato per operare a una tensione nominale di 690 V. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile offre un'ottima compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua affidabilità è fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli IW1485010 per una protezione efficace e duratura nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile IW1485010 è un componente essenziale per la protezione elettrica, progettato per operare a una tensione nominale di 690 V. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile offre un'ottima compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua affidabilità è fondamentale per garantire la sicurezza degli impianti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli IW1485010 per una protezione efficace e duratura nei tuoi progetti elettrici.

corrente nominale

1 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 690 V