Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1485022
Cod. Produttore
1485022
Cod. EAN
8024873008330
Descrizione del produttore: Il fusibile FUS A10QS-F 16A 690V è progettato per garantire una protezione elettrica affidabile. Con una dimensione di 10x38 mm, questo fusibile offre una tensione nominale di 690 V in corrente alternata. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli il fusibile FUS A10QS-F per una soluzione sicura e duratura nel tuo sistema elettrico.

corrente nominale

16 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 690 V