Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1485020
Cod. Produttore
1485020
Cod. EAN
8024873023999

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS A10QS-F 10A 690V garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla misura standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale per impianti industriali e commerciali
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità
  • Contribuisce al risparmio energetico prevenendo guasti
Scopri il fusibile FUS A10QS-F 10A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V, offrendo prestazioni elevate e protezione ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile FUS A10QS-F è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando un'ottima resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il fusibile FUS A10QS-F 10A 690V, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una misura di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per funzionare a una tensione nominale di 690 V, offrendo prestazioni elevate e protezione ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile FUS A10QS-F è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando un'ottima resistenza e durata nel tempo.

corrente nominale

10 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

CA 690 V