Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529685
Cod. Produttore
5529685
Cod. EAN
8025241170536

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 900A
  • Tipo: Fusibile industriale
  • Serie: 3TN-80
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Alta potenza
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Conformità: Standard sicurezza
Descrizione del produttore: Fusibile industriale da 690V con corrente nominale di 900A, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici ad alta potenza. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un’elevata capacità di interruzione e affidabilità nel funzionamento. Realizzato con materiali resistenti, assicura sicurezza e durata nel tempo, contribuendo a prevenire danni da sovraccarichi o cortocircuiti. Adatto per utilizzo in sistemi elettrici industriali, offre prestazioni stabili e conformità agli standard di sicurezza.