Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529517
Cod. Produttore
5529517
Cod. EAN
8025241169790

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 900A
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Materiali: resistenti
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Serie: 2TN-80 M5065
  • Durata: affidabile e stabile
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico da 690V con corrente nominale di 900A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e stabilità operativa. Questo fusibile contribuisce a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti, proteggendo efficacemente le apparecchiature elettriche.