Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529516
Cod. Produttore
5529516
Cod. EAN
8025241169783

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 690V
  • Corrente nominale: 800A
  • Capacità di interruzione: 800A
  • Serie: 2TN-80
  • Tipo fusibile: M5064
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Costruzione: Robusta e duratura
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con capacità di interruzione di 800A, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per la protezione di circuiti ad alta tensione, questo fusibile assicura una risposta rapida e precisa in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai componenti elettrici. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne permettono un utilizzo duraturo anche in condizioni operative impegnative. Adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono standard elevati di protezione elettrica.