Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529576
Cod. Produttore
5529576
Cod. EAN
8025241170024

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 800A
  • Tipo fusibile: 2TN-110
  • Serie: M5214
  • Protezione: alta sicurezza
  • Applicazione: circuiti alta potenza
  • Materiali: resistenti
  • Uso: industriale e civile
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 800A, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per proteggere circuiti ad alta potenza, assicurando una rapida interruzione in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, offre prestazioni stabili e durature nel tempo, contribuendo alla protezione efficace delle apparecchiature elettriche industriali e civili.