Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529743
Cod. Produttore
5529743
Cod. EAN
8025241170833

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 700A
  • Numero poli: 3
  • Serie: M6211
  • Protezione: Alta potenza
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 700A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta potenza. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione efficace del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza nel tempo, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La sua configurazione a 3 poli facilita l'integrazione in sistemi complessi, rendendolo una scelta efficiente per la gestione e la protezione dell'energia elettrica.