Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529665
Cod. Produttore
5529665
Cod. EAN
8025241170451

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 700A
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Sovraccarichi/cortocircuiti
  • Applicazione: Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: 2BKN-50
  • Codice prodotto: M5463
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 700A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici ad alta tensione. Realizzato per applicazioni industriali, assicura sicurezza e prestazioni ottimali grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Ideale per la protezione di circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce a mantenere l’efficienza e l’integrità degli impianti elettrici.