Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529840
Cod. Produttore
5529840
Cod. EAN
8025241171281

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 500A
  • Tipo fusibile: 3BKN-50
  • Serie: M6458
  • Applicazione: Alta tensione
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Protezione: Cortocircuiti
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 500A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici ad alta tensione. Adatto per applicazioni industriali, questo fusibile assicura sicurezza e prestazioni elevate grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. Ideale per la protezione di circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce a mantenere la continuità operativa e a prevenire danni agli impianti elettrici.