Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529572
Cod. Produttore
5529572
Cod. EAN
8025241169981

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 500A
  • Tipo fusibile: Alta tensione
  • Serie: 2TN-110
  • Costruzione: Compatta
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Sovraccarico/cortocircuito
  • Durata: Lunga e stabile
Descrizione del produttore: Fusibile ad alta tensione da 690V con portata di 500A, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici industriali. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione tempestiva del flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, offre una lunga durata e stabilità operativa anche in condizioni gravose. La sua costruzione compatta facilita l'installazione in quadri elettrici, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici.