Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529571
Cod. Produttore
5529571
Cod. EAN
8025241169974

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690 V
  • Corrente: 450 A
  • Tipo fusibile: 2TN-110
  • Serie: M5209
  • Alta capacità di interruzione
  • Protezione contro sovraccarichi
  • Materiali resistenti e duraturi
  • Uso industriale affidabile
Descrizione del produttore: Fusibile da 690 volt con portata di 450 ampere, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza. Realizzato per garantire sicurezza e affidabilità nell'interruzione del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, assicura protezione efficace degli impianti elettrici industriali. La struttura robusta e i materiali di alta qualità offrono durata nel tempo e prestazioni costanti anche in condizioni operative gravose. Ideale per sistemi elettrici che richiedono elevata capacità di interruzione e stabilità.