Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529661
Cod. Produttore
5529661
Cod. EAN
8025241170413

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 450A
  • Tipo fusibile: 2BKN-50
  • Serie: M5459
  • Materiali resistenti: sì
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: compatta
  • Protezione: sovracorrenti
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 450A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici ad alta tensione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza, è ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti e performanti. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per la gestione delle sovracorrenti.