›

FUS.690V 400A 2TN-110 M5208

Cod. Rexel WX5529570
Cod. Produttore 5529570
Cod. EAN 8025241169967

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 690V
  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo fusibile: 2TN-110
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Alta tensione
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: M5208

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 400A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione efficace del flusso elettrico in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di qualità per durabilità e resistenza, il fusibile è compatibile con sistemi che utilizzano la sigla 2TN-110, offrendo un'installazione semplice e sicura.
FUS.690V 400A 2TN-110 M5208