Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529660
Cod. Produttore
5529660
Cod. EAN
8025241170406

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo fusibile: 2BKN-50
  • Serie: M5458
  • Protezione: Alta tensione
  • Applicazioni: Industriali
  • Costruzione: Robusta
  • Uso: Sistemi complessi
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 400A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, contribuendo a prevenire danni da sovraccarico o cortocircuito. Adatto per l'uso in sistemi elettrici complessi, offre una soluzione efficace per la gestione della corrente e la protezione degli impianti.