›

FUS.690V 400A 1-TN-80 M3069

Cod. Rexel WX5529032
Cod. Produttore 5529032
Cod. EAN 8025241168038

Informazioni principali

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 400A
  • Configurazione: 1-TN-80
  • Protezione: fusibile
  • Serie: M3069
  • Applicazione: alta tensione
  • Materiali: alta qualità
  • Funzione: protezione impianti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 400A, progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione. Questo componente è ideale per la protezione di impianti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. Adatto per sistemi con configurazione 1-TN-80, assicura un'interruzione efficace in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo alla salvaguardia degli apparecchi collegati e alla continuità operativa dell'impianto.
FUS.690V 400A 1-TN-80 M3069