Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529028
Cod. Produttore
5529028
Cod. EAN
8025241168014

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 690V
  • Corrente nominale: 315A
  • Tipo fusibile: 1-TN-80
  • Serie: M3067
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Protezione: sovraccarichi/cortocircuiti
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Uso: alta affidabilità
Descrizione del produttore: Fusibile con tensione nominale di 690V e corrente di 315A, progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità. Questo componente è ideale per la protezione di impianti elettrici, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali in condizioni di carico elevate. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nel tempo, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per installazioni industriali e commerciali, questo fusibile è un elemento essenziale per la gestione efficiente dell'energia elettrica.