Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529168
Cod. Produttore
5529168
Cod. EAN
8025241168427

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 315A
  • Tipo: 1 polo
  • Serie: M3217
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: industriali
  • Capacità interruzione: elevata
  • Durata: affidabile
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 315A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Adatto per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevata capacità di interruzione. Costruito per assicurare sicurezza e durata nel tempo, questo fusibile è compatibile con configurazioni a singolo polo e offre prestazioni stabili anche in condizioni di carico elevate. Ideale per la protezione di circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce a mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti.