Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529314
Cod. Produttore
5529314
Cod. EAN
8025241168670

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 200A
  • Tipo fusibile: 1-BKN-50
  • Serie: M3465
  • Protezione: sovraccarichi
  • Uso: industriale/civile
  • Materiali: alta qualità
  • Risposta: rapida
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 200A, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per proteggere impianti e apparecchiature da sovraccarichi e cortocircuiti, assicura una risposta rapida alle variazioni di corrente. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti di protezione elettrica robusti e performanti.