Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529022
Cod. Produttore
5529022
Cod. EAN
8025241167987

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 160A
  • Configurazione: 1-TN-80
  • Tipo: Fusibile monofase
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazioni: industriali e residenziali
  • Serie: M3064
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 160A, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni industriali e residenziali, assicura sicurezza e durata grazie alla sua costruzione robusta. Questo fusibile monofase è adatto a impianti con configurazione 1-TN-80, offrendo prestazioni elevate e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La qualità dei materiali utilizzati garantisce stabilità e resistenza nel tempo, rendendolo un componente essenziale per la gestione sicura dell’energia elettrica.