Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529162
Cod. Produttore
5529162
Cod. EAN
8025241168397

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente: 160A
  • Tipo: 1-TN-110
  • Serie: M3214
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: monofase TN
  • Uso: industriale e civile
  • Affidabilità: alta qualità
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con portata di 160A, progettato per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per sistemi monofase TN, garantisce sicurezza e durata grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. Questo fusibile è ideale per impianti industriali e civili che necessitano di componenti resistenti e performanti per la gestione della corrente elettrica.