Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529851
Cod. Produttore
5529851
Cod. EAN
8025241171397

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 690V
  • Corrente nominale: 1600A
  • Tipo: Fusibile
  • Applicazione: Industriale
  • Numero poli: 3
  • Serie: 3BKN-65
  • Compatibilità: Trifase
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Fusibile con tensione nominale di 690V e corrente nominale di 1600A, progettato per garantire protezione sicura ed efficiente negli impianti elettrici ad alta potenza. Ideale per applicazioni industriali, assicura un'interruzione affidabile del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Compatibile con sistemi elettrici trifase, contribuisce a mantenere la sicurezza e l'integrità degli impianti.