Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529749
Cod. Produttore
5529749
Cod. EAN
8025241170895

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 1400A
  • Tipo fusibile: 3TN-110
  • Modello: M6217
  • Applicazione: Alta potenza
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Materiali: Resistenti
  • Serie: WX5529749
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 1400A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta potenza. Realizzato con materiali resistenti per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali che richiedono un elevato livello di sicurezza e prestazioni costanti. La sua costruzione robusta permette un montaggio semplice e una manutenzione agevole, assicurando un funzionamento efficiente e stabile degli impianti elettrici.