Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529848
Cod. Produttore
5529848
Cod. EAN
8025241171366

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 1250A
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Design: compatto
  • Applicazione: industriale
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza termica: ottimale
  • Serie: M6466
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 1250A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici industriali. Adatto per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione, assicura sicurezza e durata nel tempo. Il design compatto facilita l'installazione in sistemi di distribuzione elettrica, offrendo prestazioni ottimali in condizioni di carico elevato. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare stabilità e resistenza termica.