Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529518
Cod. Produttore
5529518
Cod. EAN
8025241169806

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690V
  • Corrente nominale: 1000A
  • Tipo fusibile: 2TN-80
  • Serie: M5066
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Alta potenza
  • Materiali: Resistenti
  • Durata: Prolungata
Descrizione del produttore: Fusibile da 690V con corrente nominale di 1000A, progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici ad alta potenza. Realizzato con materiali resistenti e di qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un dispositivo di protezione robusto e performante.