Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529670
Cod. Produttore
5529670
Cod. EAN
8025241170499

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600V
  • Corrente nominale: 1250A
  • Tipo fusibile: 2BKN-65
  • Serie: M5468
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Quadri elettrici
Descrizione del produttore: Fusibile da 600V con corrente nominale di 1250A, progettato per garantire la protezione efficace di impianti elettrici ad alta potenza. Realizzato con materiali resistenti per assicurare affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali, è ideale per l’uso in quadri elettrici e sistemi di distribuzione. La sua struttura robusta consente di gestire correnti elevate, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così alla protezione ottimale degli impianti elettrici.