Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW0310315
Cod. Produttore
0310315
Cod. EAN
8024873018476

Informazioni di prodotto

FUS 6,3X32T STD 315MA 250V garantisce sicurezza e affidabilità elevate nelle applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla dimensione standard 6,3x32 mm
  • Compatibilità con molteplici impianti elettrici
  • Risparmio di tempo durante la sostituzione e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali durevoli per una lunga durata nel tempo
  • Contributo al risparmio energetico prevenendo danni agli impianti
Scopri il FUS 6,3X32T STD 315MA 250V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo fusibile è realizzato con materiali durevoli e resiste a tensioni fino a 250V, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua dimensione di 6,3X32 mm lo rende compatibile con molte installazioni. Scegli questo fusibile per la tua prossima applicazione elettrica e assicurati prestazioni ottimali e protezione efficace. Descrizione del produttore: Scopri il FUS 6,3X32T STD 315MA 250V, un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo fusibile è realizzato con materiali durevoli e resiste a tensioni fino a 250V, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua dimensione di 6,3X32 mm lo rende compatibile con molte installazioni. Scegli questo fusibile per la tua prossima applicazione elettrica e assicurati prestazioni ottimali e protezione efficace.

corrente di dimensionamento

0.315 A

tensione di dimensionamento

250 V

visualizzazione ottica dei difetti

caratteristica di intervento

ritardato (T)

esecuzione

fusibile in vetro

dimensioni

6,3×32 mm