Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1486063P
Cod. Produttore
1486063P
Cod. EAN
8024873240372

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS 27X60 AR 63A 660V CON PERC garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 27x60 mm
  • Risparmio di tempo con un montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace a 690 V per impianti sicuri
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
Scopri l'innovativo fusibile FUS 27X60 AR 63A 660V CON PERC, un componente essenziale per garantire la sicurezza nei sistemi elettrici. Progettato per una tensione nominale di 690 V, questo fusibile offre prestazioni elevate e una protezione affidabile. Con dimensioni di 27x60 mm, è ideale per applicazioni che richiedono un segnalatore d'urto. Scegli la qualità e l'affidabilità che solo un prodotto di alta gamma può offrire, perfetto per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo fusibile FUS 27X60 AR 63A 660V CON PERC, un componente essenziale per garantire la sicurezza nei sistemi elettrici. Progettato per una tensione nominale di 690 V, questo fusibile offre prestazioni elevate e una protezione affidabile. Con dimensioni di 27x60 mm, è ideale per applicazioni che richiedono un segnalatore d'urto. Scegli la qualità e l'affidabilità che solo un prodotto di alta gamma può offrire, perfetto per ogni esigenza elettrica.

corrente nominale

63 A

Misura

27×60 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto

Produttore

FUS 27X60 AR 63A 660V CON PERC