Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1486125P
Cod. Produttore
1486125P
Cod. EAN
8024873240419

Informazioni di prodotto

Il fusibile IW1486125P offre protezione affidabile e installazione semplice per impianti elettrici ad alta tensione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design standard 27x60 mm
  • Individuazione rapida del guasto tramite segnalatore d'urto integrato
  • Materiali robusti per una lunga durata e minore manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace fino a 690 V e 125 A
  • Riduzione dei rischi di danni agli impianti elettrici
  • Risparmio energetico derivante da un funzionamento sicuro e stabile
Il fusibile IW1486125P è progettato per garantire un'elevata protezione in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una dimensione di 27x60 mm, questo fusibile è adatto per una tensione nominale di 690 V e una corrente di 125 A. La sua costruzione robusta include un design con segnalatore d'urto, che fornisce un'indicazione visiva immediata in caso di guasto. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile assicura una resistenza ottimale e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La facilità di installazione e l'affidabilità nel funzionamento lo rendono una scelta eccellente per garantire la sicurezza dei circuiti elettrici. Con IW1486125P, puoi contare su una protezione efficace e duratura per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile IW1486125P è progettato per garantire un'elevata protezione in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una dimensione di 27x60 mm, questo fusibile è adatto per una tensione nominale di 690 V e una corrente di 125 A. La sua costruzione robusta include un design con segnalatore d'urto, che fornisce un'indicazione visiva immediata in caso di guasto. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile assicura una resistenza ottimale e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La facilità di installazione e l'affidabilità nel funzionamento lo rendono una scelta eccellente per garantire la sicurezza dei circuiti elettrici. Con IW1486125P, puoi contare su una protezione efficace e duratura per i tuoi impianti elettrici.

corrente nominale

125 A

Misura

27×60 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto