Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1486100P
Cod. Produttore
1486100P
Cod. EAN
8024873240396

Informazioni di prodotto

Il fusibile IW1486100P offre sicurezza e affidabilità per impianti elettrici ad alta tensione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e diretta
  • Segnalatore d’urto per rapida identificazione guasti
  • Dimensioni standard 27x60 mm per facile integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione robusta fino a 100A e 690V
  • Materiali di alta qualità per lunga durata
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
Il fusibile IW1486100P rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 27x60 mm, è progettato per gestire correnti fino a 100A a una tensione nominale di 690V. Questo fusibile è dotato di un segnalatore d'urto, che garantisce una rapida identificazione di eventuali problemi nel sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua installazione è semplice e diretta, permettendo un'implementazione efficace in vari contesti. La protezione affidabile e la capacità di operare in condizioni di alta tensione fanno di questo fusibile una scelta preferita per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile IW1486100P rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Con una dimensione di 27x60 mm, è progettato per gestire correnti fino a 100A a una tensione nominale di 690V. Questo fusibile è dotato di un segnalatore d'urto, che garantisce una rapida identificazione di eventuali problemi nel sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua installazione è semplice e diretta, permettendo un'implementazione efficace in vari contesti. La protezione affidabile e la capacità di operare in condizioni di alta tensione fanno di questo fusibile una scelta preferita per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici.

corrente nominale

100 A

Misura

27×60 mm

tensione nominale

CA 690 V

Con segnalatore d'urto

Produttore

FUS 27X60 AR 100A 690V CON PERC