Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529560
Cod. Produttore
5529560
Cod. EAN
8025241169943

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1250 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Configurazione: 2 terminali
  • Protezione: rapida interruzione
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Resistenza: elettrica e termica
  • Serie: M5198
Descrizione del produttore: Fusibile da 1250 V con portata di 800 A, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per proteggere impianti ad alta tensione, assicura una rapida interruzione del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali di qualità per resistere a sollecitazioni elettriche e termiche, è adatto all'uso in ambienti industriali e civili che richiedono componenti robusti e performanti. La configurazione a 2 terminali facilita l’installazione e la manutenzione.