Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529558
Cod. Produttore
5529558
Cod. EAN
8025241169929

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1250V
  • Corrente nominale: 630A
  • Configurazione: 2 poli
  • Serie: M5196
  • Tipo: Fusibile industriale
  • Protezione: Alta tensione
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Applicazione: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Fusibile da 1250V con corrente nominale di 630A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Costruito con materiali resistenti per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni stabili. La configurazione a 2 poli consente un'installazione efficiente e sicura in sistemi elettrici complessi.