Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529804
Cod. Produttore
5529804
Cod. EAN
8025241171137

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1250 V
  • Corrente nominale: 500 A
  • Tipo: Fusibile industriale
  • Serie: 3BK-75
  • Protezione: Alta tensione
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Funzione: Interruzione sicura
Descrizione del produttore: Fusibile da 1250 V con corrente nominale di 500 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare sicurezza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo di interruzione efficiente e performante. La sua costruzione robusta permette di gestire elevati carichi di corrente, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici e alla prevenzione di sovraccarichi o cortocircuiti.