Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529556
Cod. Produttore
5529556
Cod. EAN
8025241169905

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1250 V
  • Corrente nominale: 500 A
  • Configurazione: 2 terminali
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Materiale: resistente
  • Serie: M5194
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Fusibile da 1250 volt con corrente nominale di 500 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta potenza. Adatto per applicazioni industriali, offre elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione a due terminali facilita l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici complessi.