Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529120
Cod. Produttore
5529120
Cod. EAN
8025241168328

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1250V
  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo: Monofase
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Capacità interruzione: Elevata
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: M3198
Descrizione del produttore: Fusibile da 1250V con corrente nominale di 400A, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza. Questo fusibile monofase offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e durata negli impianti elettrici industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni stabili e una lunga vita operativa anche in condizioni di utilizzo intenso. Ideale per sistemi che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione efficace.