Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529114
Cod. Produttore
5529114
Cod. EAN
8025241168311

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1250 V
  • Corrente nominale: 250 A
  • Tipo: Monofase
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: Industriale alta tensione
  • Materiali: Alta qualità
  • Capacità interruzione: Elevata
  • Serie: M3195
Descrizione del produttore: Fusibile da 1250 V con corrente nominale di 250 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Questo fusibile monofase assicura sicurezza e durata, ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata capacità di interruzione e resistenza termica. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni costanti e protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici.