Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529108
Cod. Produttore
5529108
Cod. EAN
8025241168281

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1250V
  • Corrente nominale: 125A
  • Tipo: Monofase
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: M3192
  • Affidabilità: Elevata sicurezza
Descrizione del produttore: Fusibile da 1250V con corrente nominale di 125A, progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente monofase è ideale per la protezione di impianti e apparecchiature, assicurando un'interruzione efficace in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni costanti e durature, adatto a installazioni industriali e civili che richiedono standard elevati di sicurezza elettrica.