Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529106
Cod. Produttore
5529106
Cod. EAN
8025241168274

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 1250 V
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo: Unipolare
  • Serie: M3191
  • Protezione: Sovracorrenti
  • Applicazioni: Industriale/Residenziale
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
Descrizione del produttore: Fusibile da 1250 V con portata di 100 A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione. Questo componente unipolare assicura sicurezza e prestazioni ottimali in applicazioni industriali e residenziali, offrendo una soluzione efficace per la gestione delle sovracorrenti. Realizzato con materiali di qualità, il fusibile è ideale per l'integrazione in impianti elettrici che richiedono elevata resistenza e durata nel tempo.