Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402866
Cod. Produttore
5402866
Cod. EAN
8025241215312

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x85 mm
  • Tensione nominale: 1500 VDC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: Fusibile GPV
  • Applicazioni: Fotovoltaico
  • Protezione: Alta tensione continua
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX5402866
Descrizione del produttore: Fusibile GPV da 10x85 mm progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 1500 VDC e corrente nominale di 16 A. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti fotovoltaici e in altre installazioni ad alta tensione continua, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per impianti che richiedono elevata resistenza e prestazioni costanti.