Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1465006
Cod. Produttore
1465006
Cod. EAN
8024873143987

Informazioni di prodotto

FUS 10X38 GPV 6A 1000VDC garantisce sicurezza e affidabilità elevate nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Costruzione robusta per una lunga durata e minore manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi elettrici
  • Affidabilità che assicura la continuità del servizio
  • Materiali premium per prestazioni ottimali e sicurezza
Il FUS 10X38 GPV 6A 1000VDC è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 1000VDC. Realizzato con materiali premium, offre prestazioni ottimali e una protezione efficace contro sovraccarichi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il FUS 10X38 GPV 6A 1000VDC è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione nominale di 1000VDC. Realizzato con materiali premium, offre prestazioni ottimali e una protezione efficace contro sovraccarichi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo un componente essenziale per ogni impianto elettrico.

corrente nominale

6 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro