Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1465010
Cod. Produttore
1465010
Cod. EAN
8024873144007

Informazioni di prodotto

Il fusibile FUS 10X38 GPV 10A 1000VDC garantisce protezione affidabile e sicurezza nei circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard 10x38 mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione con tensione nominale fino a 1000VDC
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni del sistema
Il FUS 10X38 GPV 10A 1000VDC è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile offre una tensione nominale di 1000VDC, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza dei tuoi sistemi elettrici. Scegli questo fusibile per una protezione duratura e sicura. Descrizione del produttore: Il FUS 10X38 GPV 10A 1000VDC è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile offre una tensione nominale di 1000VDC, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità superiore. La sua costruzione robusta assicura prestazioni ottimali, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza dei tuoi sistemi elettrici. Scegli questo fusibile per una protezione duratura e sicura.

corrente nominale

10 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro

Produttore

FUS 10X38 GPV 10A 1000VDC