Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
IW1465106
Cod. Produttore
1465106
Cod. EAN
8024873226659

Informazioni di prodotto

Il fusibile IW1465106 garantisce sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto per installazione agevole in spazi ristretti
  • Montaggio rapido e semplice
  • Robustezza e durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Possibile risparmio energetico grazie a una protezione affidabile
Il fusibile IW1465106 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per operare a una corrente nominale di 6A e una tensione di 550VDC, rendendolo ideale per applicazioni in vari ambiti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta e duratura assicura prestazioni affidabili nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo fusibile è una scelta sicura per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità. Descrizione del produttore: Il fusibile IW1465106 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con dimensioni di 10x38 mm, questo fusibile è progettato per operare a una corrente nominale di 6A e una tensione di 550VDC, rendendolo ideale per applicazioni in vari ambiti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta e duratura assicura prestazioni affidabili nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo fusibile è una scelta sicura per chi cerca soluzioni di protezione elettrica di alta qualità.

corrente nominale

6 A

Misura

10×38 mm

tensione nominale

Altro