Prodotti /

Cod. Rexel
WX5529810
Cod. Produttore
5529810
Cod. EAN
8025241171205

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 1000V
  • Corrente nominale: 1000A
  • Tipo fusibile: 3BK-75
  • Serie: M6348
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Protezione: Affidabile e sicura
Descrizione del produttore: Fusibile per impianti elettrici con tensione nominale di 1000V e corrente nominale di 1000A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza nelle applicazioni ad alta potenza. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura prestazioni stabili anche in condizioni di carico intenso. Ideale per l'uso in sistemi elettrici industriali e commerciali che richiedono componenti robusti e duraturi.