Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402884
Cod. Produttore
5402884
Cod. EAN
8025241229098

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x14x85 mm
  • Tensione nominale: 1500 VDC
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tipo fusibile: GPV
  • Applicazione: Alta tensione continua
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: WX5402884
Descrizione del produttore: Fusibile di tipo GPV con dimensioni 10x14x85 mm, progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 1500 VDC e una corrente di 25 A. Questo fusibile garantisce protezione affidabile nei circuiti ad alta tensione continua, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali in impianti elettrici specializzati. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per utilizzi industriali che richiedono componenti resistenti e performanti.