Prodotti /

Cod. Rexel
WX5402882
Cod. Produttore
5402882
Cod. EAN
8025241229081

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x85 mm
  • Tensione nominale: 1500 V DC
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tipo: Fusibile GPV
  • Protezione: Sovracorrenti e cortocircuiti
  • Applicazioni: Impianti industriali e fotovoltaici
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Serie: WX5402882
Descrizione del produttore: Fusibile da 10x85 mm con portafusibile GPV, progettato per applicazioni elettriche fino a 1500 V DC e una corrente nominale di 20 A. Questo componente garantisce protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta tensione continua, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali negli impianti elettrici industriali e fotovoltaici. Realizzato con materiali resistenti per una lunga durata e stabilità operativa, è ideale per proteggere apparecchiature sensibili da sovracorrenti e cortocircuiti.