Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525720
Cod. Produttore
5525720
Cod. EAN
8025241126328

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo: Fusibile di trazione
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: impianti elettrici industriali
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Installazione: compatta e facile
  • Serie: WX5525720
Descrizione del produttore: Fusibile di trazione da 35A progettato per circuiti a 80V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo, è adatto a impianti elettrici industriali e veicoli elettrici che necessitano di un dispositivo di protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevati standard di sicurezza.