Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525740
Cod. Produttore
5525740
Cod. EAN
8025241126427

Informazioni di prodotto

  • Portata: 355A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo: Fusibile trazione
  • Protezione: Alta corrente
  • Applicazione: Industriale/professionale
  • Materiali: Resistenti
  • Funzione: Interruzione sovraccarico
  • Serie: FTRB
Descrizione del produttore: Fusibile di trazione con portata di 355A e tensione nominale di 80V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici ad alta corrente. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e prestazioni costanti, questo fusibile assicura un'efficace interruzione del circuito in caso di sovraccarichi, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a impieghi industriali e professionali dove è necessaria una protezione robusta e duratura.