Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525734
Cod. Produttore
5525734
Cod. EAN
8025241126397

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo: Fusibile trazione
  • Materiali: Resistenti
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: Industriale e trazione
  • Durata: Robusta e costante
  • Serie: FTRB
Descrizione del produttore: Fusibile di trazione da 200A progettato per applicazioni elettriche a 80V, garantisce protezione affidabile e sicurezza nei circuiti ad alta corrente. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per sistemi che richiedono una gestione efficiente della corrente elettrica in ambito industriale e di trazione. La sua struttura robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile rappresenta una soluzione essenziale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici in condizioni di lavoro gravose.