Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525732
Cod. Produttore
5525732
Cod. EAN
8025241126380

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Tensione nominale: 80V
  • Protezione: fusibile trazione
  • Applicazioni: elettriche industriali
  • Materiali: resistenti
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5525732
  • Funzione: protezione sovraccarichi
Descrizione del produttore: Fusibile di trazione da 160A progettato per applicazioni elettriche fino a 80V, garantisce protezione affidabile e sicurezza nei sistemi di alimentazione. Realizzato con materiali resistenti e specifiche tecniche adatte a impieghi industriali, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per circuiti che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.