Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525774
Cod. Produttore
5525774
Cod. EAN
8025241126618

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo di fusibile: Lamella
  • Capacità di interruzione: Elevata
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Alta corrente
  • Serie: WX5525774
Descrizione del produttore: Fusibile a lamella da 500A progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 80V. Questo componente garantisce un'elevata capacità di interruzione e affidabilità, ideale per proteggere circuiti ad alta corrente. Realizzato con materiali di qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.